Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 208-2F/VA228, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 21 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 208-2F/VA228
Rubix:16320
EAN:7316579070843
YAR 208-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 208-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF


SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serieyar 208
Werkstoffhochtemperaturstahl
Käfigplastik
Bohrung40 mm
Grenzdrehzahl150 rpm
Schmierungsarttrockenschmierung mit graphit (va228-käfig), kein nachschmieren vorgesehen
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Schmiermittelgraphit (festschmierstoff aus dem va228-käfig)
Gewicht0,61 kg
199,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an