Spannlager mit Gewindestift INA GYE35-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE35-XL-KRR-B
Rubix:12947
Hersteller:0008124470000
EAN:4012802782837
GYE 35-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 35-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
29,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,51 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an