Spannlager mit Gewindestift FAG UC214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 30 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UC214
Rubix:2252432
Hersteller:0768998290000
EAN:4047643054799
UC 214 (FAG) Spannlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 214 (FAG) Spannlager FAG


Radiale Einlegekugellager UC, sphärischer Außenring, Arretierung durch Madenschrauben, RSR-Dichtungen beidseitig
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1960 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite30 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieuc
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Bohrung70 mm
Grenzdrehzahl2230 rpm
Gesamtbreite Lager74,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Gewicht1,96 kg
Zolltarifcode84821090
96,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,93 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an