Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 206-2RF/HV, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 18 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 206-2RF/HV
Rubix:16312
Hersteller:30219
EAN:7316570656091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : YAR 206-2RF/HV (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 292,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Bohrung | 30 mm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Schmierungsart | fettschmierung |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16300 N |
| Schmiermittel | fett |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std