Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 209-2F, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 49.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 209-2F
Rubix:974482
Hersteller:YAR 209-2F
EAN:7316577032195


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : YAR 209-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF Einzelverpackung
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33,2 N |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std