Spannlager mit Gewindestift INA AY12-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AY12-XL-NPP-B
Rubix:11493
Hersteller:0008921220000
EAN:4012802807929
AY 12-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AY 12-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager AY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieay..-xl-npp-b
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an