Spannlager mit Gewindestift INA GYE17-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 27.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE17-XL-KRR-B
Rubix:12936
Hersteller:0009705810000
EAN:4012802821529


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 27,4 mm |
Produktdetails : GYE 17-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 27,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort