Spannlager mit Gewindestift SKF YAT 206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAT 206
Rubix:16343
Hersteller:30274
EAN:7316570076837


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : YAT 206 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung des Spannringlagers eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der an einer Seite breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt.
Stärken
- Schnell und einfach auf der Welle zu montieren
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,2x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 254,1 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | yat |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 30,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11,2 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19,5 N |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std