Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 211-2F, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 55.6 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 211-2F
Rubix:16330
Hersteller:30257
EAN:7316577032218


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 55,6 mm |
Produktdetails : YAR 211-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55,6x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1009,5 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 55,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 55,6 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43,6 N |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std