Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 205-2RF/HV, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 205-2RF/HV
Rubix:16308
Hersteller:30207
EAN:7316571158235
YAR 205-2RF/HV (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 205-2RF/HV (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,1x52x52 mm
Bruttogewicht185 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffedelstahl
Käfigpolyamid
Bohrung25 mm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Schmierungsartfett, nachschmierbar
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11900 N
Schmiermittelfett
Gewicht0,19 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
96,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an