Spannlager mit Gewindestift INA GYE25-KRR-B-FA107, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm
Spannlager GYE
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE25-KRR-B-FA107
Rubix:448047
Hersteller:0004909890000
EAN:4012802784701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GYE 25-KRR-B-FA107 (INA) Spannlager INA
Spannzahnkugellager
Spannlager GYE..-KRR-B
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34,1x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gye..-krr-b |
| Werkstoff | corrotect |
| Grenzdrehzahl | 395 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std