Spannlager mit Gewindestift INA GYE70-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 74.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE70-XL-KRR-B
Rubix:12960
Hersteller:0009358320000
EAN:4064327886095
GYE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 70-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
112,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,21 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an