Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 204-2F/VA228, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 204-2F/VA228
Rubix:2766261
EAN:7316579069878
YAR 204-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 204-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF


SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind.
SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind.

Stärken

- Hervorragende Leistung unter extremen Bedingungen
- Reduzierte Umweltbelastung
- Reduziert die gesamten Betriebskosten
- Nahezu wartungsfreier Betrieb

Anwendungen

Für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielc5
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serieyar
Werkstoffhochtemperaturstahl
Käfigplastik
Bohrung20 mm
Grenzdrehzahl260 rpm
Schmierungsarttrockenschmierung mit graphit (va228, coronet cage aus graphit)
Gesamtbreite Lager31 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Schmiermittelgraphit
Gewicht0,15 kg
129,11 exkl. MwSt.
/ Stück
153,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an