Spannlager mit Gewindestift INA GAY45-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 41.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GAY45-XL-NPP-B
Rubix:12152
Hersteller:0009432580000
EAN:4064327886187


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 41,5 mm |
Produktdetails : GAY 45-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 41,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort