Spannlager mit Gewindestift INA GYE55-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 55.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE55-XL-KRR-B
Rubix:12956
Hersteller:0009351310000
EAN:4064327886064
GYE 55-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 55-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43500 N
60,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an