Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 208-2LPW/SS, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:YAR 208-2LPW/SS
Rubix:2095598
EAN:7316577848574


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : YAR 208-2LPW/SS (SKF) Y-Lager SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | edelstahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27,7 N |
| Gewicht | 0,61 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std