Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 209-2RF, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 22 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 209-2RF
Rubix:16325
Hersteller:30250
EAN:7316570134988


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : YAR 209-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,2x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 658 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | sae 52100 (wälzlagerstahl) |
| Käfig | polyamid |
| Bohrung | 45 mm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Schmiermittel | lithium/calcium-seifenfett (langzeit, nlgi 2) |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std