Spannlager mit Exzenterspannring INA E20-XL-KRR, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 34.1 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:E20-XL-KRR
Rubix:11737
Hersteller:0008644200000
EAN:4012802797046


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : E 20-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 34,1 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 20 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 14 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage