Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE30-NPP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE30-NPP
Rubix:1797122
Hersteller:0008502840000
EAN:4012802133776
RAE 30-NPP (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 30-NPP (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-NPP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite23,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Käfigpolyamid
Stärke35,8 mm
Schmiermittelschmierfett
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
22,46 exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an