Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE15-NPP, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE15-NPP
Rubix:2517070
Hersteller:0008501440000
EAN:4012802800371
RAE15-NPP (INA) RAE 15 NPP INA EINSTELLAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE15-NPP (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-NPP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Breite19 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Käfigplastik
Schmiermittelfett auf lithiumbasis
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Zolltarifcode84821090
16,08 exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an