Spannlager mit Exzenterspannring INA E45-KLL-AH02, Außendurchmesser: 92 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 56.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:E45-KLL-AH02
Rubix:149257
Hersteller:0008147920000
EAN:4064327885043


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : E 45-KLLH-AH02 (INA) Spannlager INA
Spannzahnkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 810 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 56,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Käfig | plastik |
| Stärke | 22 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage