Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRB12/47-XL-FA106, Außendurchmesser: 47.3 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 17.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RABRB12/47-XL-FA106
Rubix:14839
Hersteller:0009809350000
EAN:4012802818130
RABRB12/47-XL FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser47,3 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RABRB 12/47-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x47x47 mm
Bruttogewicht150 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser47,3 mm
Werkstoffstahl
Breite17,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Nachschmierfunktionnein
Bohrung12 mm
Käfigpolyamid
Stärke30,9 mm
Schmiermittelnicht nachschmierbar (wartungsfreie ausführung mit gummidämmring/interliner).
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
23,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an