Spannlager mit Gewindestift FAG UC204, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 17 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UC204
Rubix:867602
Hersteller:0691757050000
EAN:4012802627862


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : UC 204 (FAG) Spannlager FAG
Radiale Einlagenkugellager UC, mit sphärischem Außenring, Arretierung durch Madenschrauben, mit beidseitigen RSR-Dichtungen
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | uc |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Bohrung | 20 mm |
| Grenzdrehzahl | 18700 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Gewicht | 0,158 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort