Spannlager mit Gewindestift INA GYE16-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 16 mm | Breite: 27.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE16-XL-KRR-B
Rubix:12935
Hersteller:0009706110000
EAN:4012802821482
GYE 16-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite27,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 16-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite27,4 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
15,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,02 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an