Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 204-2RF/HV, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 204-2RF/HV
Rubix:16303
Hersteller:30193
EAN:7316570214673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : YAR 204-2RF/HV (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 144,2 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | edelstahl |
| Käfig | polyamid |
| Bohrung | 20 mm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Schmierungsart | fett (wartungsarm, nachschmierbar / relubrication möglich) |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10800 N |
| Schmiermittel | skf gfj food-grade grease (nsf h1), für skf food line y-bearings, langzeitfett |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std