Pendelkugellager SNR 2213, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:2213
Rubix:671232
EAN:3413520081140




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2213 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1490 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen