Pendelkugellager FAG 1205-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1205-K-TVH-C3
FAG:1205-K-TVH-C3>N
Rubix:3512740
Hersteller:3007440210030
EAN:4064328162945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 1205-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 13400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage