Pendelkugellager SKF 1307 EKTN9, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1307 EKTN9
Rubix:172509
Hersteller:34263
EAN:7316576635588
1307 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1307 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
47,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an