Pendelkugellager FAG 1216-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1216-K-TVH-C3
FAG:1216-K-TVH-C3>N
Rubix:3512765
Hersteller:3007440990030
EAN:4064328162976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 1216-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort