Pendelkugellager SKF 1201 ETN9, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1201 ETN9
Rubix:7318
Hersteller:34138
EAN:7316576636646
1201 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1201 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x32x32 mm
Bruttogewicht38,3 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl50000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1430 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6240 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
28,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an