Pendelkugellager SKF 2216 EKTN9/C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2216 EKTN9/C3
Rubix:7773
Hersteller:34897
EAN:7316576620652
2216 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2216 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht1890 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
204,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an