Pendelkugellager FAG 2210-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2210-K-TVH-C3
FAG:2210-K-TVH-C3>J
Rubix:3512838
Hersteller:3002420930030
EAN:4064327867797




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2210-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort