Pendelkugellager FAG 2204-TVH>N, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2204-TVH
FAG:2204-TVH>N
Rubix:3512812
Hersteller:0972471700000
EAN:4064327520937


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 2204-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 15600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort