Pendelkugellager FAG 1313-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Selbsteinstellendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:1313-K-TVH-C3>N
Rubix:3512798
Hersteller:3007443820030
EAN:4064328163072
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1313-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r22900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr63000 N
136,19 exkl. MwSt.
/ Stück
162,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an