SNC 216-313 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SNC216-313
Rubix:913766
EAN:3413520647964




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
Produktdetails : SNC 216-313 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 335x136x195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10140 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 315 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 175 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std