SNC 207-306 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SNC207-306
Rubix:913760
EAN:3413520647780




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
Produktdetails : SNC 207-306 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185x90x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2394 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 93 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen