SNC 205 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SNC205
Rubix:674372
EAN:3413520647742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : SNC 205 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteilte Lagergehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x80x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1650 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 74 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen