UKP 210H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
SNR - Gehäuselager - UKP210H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKP210H
Rubix:675435
EAN:3413529505098





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKP 210H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Länge | 206 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std