UCPLE 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCPLE207
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPLE207
Rubix:675397
EAN:3413529547937





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 129 mm |
| Achshöhe | 46,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPLE 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 179x99x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1660 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 129 mm |
| Achshöhe | 46,2 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen