UCPAE 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCPAE207
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPAE207
Rubix:675232
EAN:3413529507047




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPAE 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 113x112x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1358 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen