UCPA 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCPA204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPA204
Rubix:675207
EAN:3413529505739




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 52 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPA 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x70x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 575 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Befestigungsabstand | 52 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Länge | 76 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen