UCP 315 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCP315
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP315
Rubix:675194
EAN:3413529541645





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 315 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 470x270x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20655 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen