UCP 212T20 (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager UCP200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCP212T20
Rubix:675167
Hersteller:UCP.212T20
EAN:3413520599706
UCP 212T20 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCP 212T20 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, für Betriebstemperaturen bis, 200°C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Werkstoffgehäuse aus grauguss
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser110 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformzweischrauben-stehlager
Höhe69,8 mm
Länge241 mm
Dichtunguszczelnienie z odrzucnikiem
Serieucp200
Gewicht5,03 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Breite65,1 mm
Zolltarifcode84832000
185,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen