UCP 209-27 (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager UCP200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCP209-27
Rubix:914701
Hersteller:UCP.209-27
EAN:3413529571680
UCP 209-27 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCP 209-27 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,863 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser85 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformsteckschrauben
Höhe108 mm
Länge190 mm
Dichtunguszczelnienie z tarczą odśrodkową
Serieucp200
Gewicht2,44 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Breite49,2 mm
Zolltarifcode84832000
45,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen