SYJ 55 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 55 TF
Rubix:172837
Hersteller:92106
EAN:7316570849981
SYJ 55 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand171,5 mm
Achshöhe63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 55 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63,4x219x55 mm
Bruttogewicht3601 g
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand171,5 mm
Achshöhe63,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Außendurchmesser69,06 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen27,5 mm
Höhe126 mm
Länge219 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43600 N
Breite60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
101,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen