UCFC 209L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 L4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFC209L4
Rubix:3302379
EAN:3413521159787
UCFC209L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 209L4 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,L4 Dichtungssystem
Gehäuse aus Gusseisen, Einlagen-Kugellager (radial) mit Befestigungsschraube, Dichtungssystem L4

Stärken

-Einstückige JIS- und ISO-Baureihe
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager verfügbar
-Der AGR-Einsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landwirtschaftsmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die selbstausrichtenden Lager von SNR bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Förder- und Umschlagtechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x95 mm
Bruttogewicht2485 g
Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,43 kg
70,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage