TCJT 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:TCJT50-XL-N-I
INA:TCJT50-XL-N
Rubix:15838
Hersteller:0947479970000
EAN:4054372939563


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : TCJT 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten TCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 190 mm |
| Serie | tcjt..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 66,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort