PCJTY 30-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCJTY30-XL-N
Rubix:14620
Hersteller:0009503190000
EAN:4012802824162
PCJTY 30-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite80 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJTY 30-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite80 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe142 mm
Länge142 mm
Seriepcjty..-xl-n
Gesamtbreite Lager41 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser142 mm
33,42 exkl. MwSt.
/ Stück
39,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std