RCJY 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RCJY55-XL-I
INA:RCJY55-XL
Rubix:15128
Hersteller:0947311520000
EAN:4064327016737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : RCJY 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Klemmgehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind einbaufertig und bestehen aus INA-Guss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit in allen Betriebszuständen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 162 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 64,4 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort