PCJTY 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJTY20-XL-N
Rubix:14618
Hersteller:0009482920000
EAN:4012802802603


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : PCJTY 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 112 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 112 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std